• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Support, SA 50, Type d'attachement: HW50

Réf.: 237652 HW50
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: DIN 69871
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW50
⌀ ext. 50 mm
Support SA 50
Norme de porte-outils DIN 69871
Forme ADB
Arrosage interne oui
Longueur L 27 mm
Longueur de col cote A 46 mm
Type de produit Mandrins HW

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237652 HW50
EAN / GTIN 4045197677242
Réf. fabricant 237652 HW50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com