Douilles de réduction 16-7

Réf.: 237626 16-7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 16 mm
⌀ int. d 7 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237626 16-7
EAN / GTIN 4045197681607
Réf. fabricant 237626 16-7

Description

Exécution:

Queue ⌀ 16 mm

Utilisation:

Pour têtes de micro-alésage.
Pour accueillir des lames de perçage et des adaptateurs au ⌀ 7 mm. En association avec les têtes d'alésage 237513 ; 237546 ; 237568 et 237591.