Lames de perçage 1,0 mm

Réf.: 237621 1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

1 mm
⌀ queue 4 mm
Longueur L 4 mm
⌀ plage de broche 1 mm - 2,3 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237621 1,0
EAN / GTIN 4045197681447
Réf. fabricant 237621 1,0

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
240
Alu (à copeaux courts)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
210
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
80
Acier < 60 HRC
H
70
Acier < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Graphite, PRFV, PRFC
N
100
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Utilisation:

Pour têtes de micro-alésage.
Queue de 4 mm de ⌀ pour montage direct dans les têtes 237490 et 237493.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier