Exécution:
Coffret d'alésage micrométrique pour
⌀ 86 - 302 mm, avec tête à aléser
237571, porte-plaquettes et accessoires.
Extensible à l'aide du porte-plaquettes
237573 242-402
jusqu'au ⌀ 402 mm.Précision de réglage 0,01 mm par trait de graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.
Utilisation:
Pour porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..09T3..
Livraison:
1 porte-plaquettes de chaque:
237573 86-138 pour ⌀ 86− 138
237573 136-220 pour ⌀ 136− 220
237573 188-302 pour ⌀ 188− 302
1 appui de chaque:
237574 86 pour
237573 86-138
237574 136 pour
237573 136-220, 188-302 et 242-402
1 plaque de pression de chaque:
237575 86 pour
237573 86-138
237575 136 pour
237573 136-220, 188-302 et 242-402
1 plaquette:
260058 CU7010 (ou utiliser CC.. 09T3)
Pièce(s) de rechange:
Recommandation(s):