Jeu sans fixation ⌀ 9,75 − 164 mm

Réf.: 237569
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Type d'attachement HW63
Arrosage interne oui
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237569
EAN / GTIN 4045197602039
Réf. fabricant 237569
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour ⌀ 9,75 – 164 mm. Mallette comprenant une barre d'alésage et des accessoires. Extensible à l'aide de la semelle 237560 jusqu'à ⌀ 320 mm.
Précision de réglage: 0,01 mm par trait de graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.

Utilisation:

Pour outils d’alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d’alésage de finition. Barres d'alésage et porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..0602.

Livraison:

1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.)​: 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ; 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm) ;
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ; 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 pont: 237647 pour extension du ⌀ de 86 à 164 mm.
1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06
1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)

Pièce(s) de rechange:

vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.