Coffret d'alésage micrométrique avec tête à aléser ⌀ 9,75 − 30,1 mm, Type d'attachement: HW63

Réf.: 237566 HW63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW63
Arrosage interne oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile LR3
Code art. piles/batteries incluses 081557 LR3
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237566 HW63
EAN / GTIN 4045197816672
Réf. fabricant 237566 HW63

Description

Exécution:

Mallette comprenant une tête à aléser numérique 237568, une unité d'affichage numérique 237601, des barres d'alésage et des accessoires.
Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.
Fonction de lecture de précision supplémentaire à 0,001 mm ⌀.

Réglage du ⌀ avec jeu d'inversion minimum via un système de mesure direct.
Pour ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type CC..0602..

Livraison:

1 tête à aléser: 237568 HW63
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ; 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06
1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)
1 unité d’affichage numérique: 237601

Pièce(s) de rechange:

vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier