Plaquette KOMET® Unisix® 24-200

Réf.: 237080 24-200

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.45 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 05T304
Désignation 24-200
Nuance BK2730
Type INOX
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,14 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237080 24-200
EAN / GTIN 4047109101029
Réf. fabricant W29 24200.042730

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.