Plaquette KOMET® Unisix®, BK8425, Désignation type W29: 18-130

Réf.: 237000 18-130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.45 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 040304
Désignation 18-130
Nuance BK8425
Type INOX
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237000 18-130
EAN / GTIN 4047109178144
Réf. fabricant W29 18130.048425

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.
En raison de la géométrie de coupe spécifique, utilisation uniquement possible sur des forets à plaquettes KOMET KUB® avec coupe à droite.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plaquette KOMET® Unisix®, BK8425, Désignation type W29: 18-130

Plaquette KOMET® Unisix®, BK8425, Désignation type W29: 18-130

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  18.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  15.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  15.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  12.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Code ISO plaquette WOEX 040304 WOEX 040304 E
Type d'outils Carbure Carbure
Nuance BK8425 HB7640
Type de produit Plaquettes pour perçage Plaquettes pour perçage