Plaquette KOMET® Unisix® 18-110

Réf.: 236980 18-110

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.70 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 040304
Désignation 18-110
Nuance BK7710
Type Alu ; CuZn
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236980 18-110
EAN / GTIN 4047109085688
Réf. fabricant W29 18110.047710

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Graphite, PRFV, PRFC
N
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.