Plaquette KOMET® Unisix® 42-030

Réf.: 236930 42-030

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  30.85 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WOEX 080404
    Désignation 42-030
    Nuance BK8425
    Type ST900
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,16 mm/tr
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236930 42-030
    EAN / GTIN 4047109179325
    Réf. fabricant W29 42030.048425

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    300
    Acier < 750 N/mm²
    P
    250
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Remarque(s):

    Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.
    Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!