Plaquette KOMET® Unisix® 50-000

Réf.: 236841 50-000

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  32.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  26.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 100504
Désignation 50-000
Nuance BK8425
Type ST1400
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236841 50-000
EAN / GTIN 4047109186194
Réf. fabricant W29 50000.048425

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.