Plaquette KOMET® Unisix® 42-010

Réf.: 236780 42-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 080404
Désignation 42-010
Nuance BK62
Type Fonte GG(G)
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,16 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236780 42-010
EAN / GTIN 4047109059252
Réf. fabricant W29 42010.0462

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.