• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames α = 90° Ebauche, Porte-outils: 24-32

Réf.: 236686 24-32
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils 24 mm - 32 mm
Plaquette W 29 18-010 18-110
Code ISO plaquette WOEX 040304
Jeu de vis de serrage 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236686 24-32
EAN / GTIN 4047109077881
Réf. fabricant G03 70330
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Utilisation:

Avec plaquette 236840; 236910; 236980.

Adapté(s) pour:

Doubles lames G01 236680236682.