Attachement KOMET® 50 mm

Réf.: 236667 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® N ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ N ABS® d 50 mm
    Support HSK-A 100
    Queue ABS
    Norme de porte-outils DIN 69893
    Arrosage interne oui
    Longueur de col A 80 mm
    Longueur avance L1 51 mm
    Type de produit Mandrins ABS

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236667 50
    EAN / GTIN 4047109039872
    Réf. fabricant A06 50050

    Description

    Exécution:

    DIN 69893

    Remarque(s):

    Compatible avec ABS® T.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange