Pointe de centrage carbure KOMET KUB Centron®, TiN, Type: 26

Réf.: 236657 26
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance TiN
⌀ d2 6 mm
Pour couronnes de perçage 26 − 39 mm
Adéquation Acier / Inox
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236657 26
EAN / GTIN 4047109187382
Réf. fabricant V95 10320.8450
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Adapté(s) pour:

Centron 236650.