Corps de base KOMET® 33 mm

Réf.: 236653 33
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 33
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ABS
Arrosage interne oui
Pour couronnes de perçage 33 mm - 39,2 mm
Long. utile L1 160 mm
⌀ corps de base d1 32 mm
Longueur totale Ltot 195 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236653 33
EAN / GTIN 4047109076259
Réf. fabricant V47 20331

Description

Exécution:

  • Sécurité du processus jusqu’à 4×D.
  • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
  • Queue ABS.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.