{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 20 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Arrosage interne | oui | |
Pour couronnes de perçage | 20 mm - 25 mm | |
Long. utile L1 | 113 mm | |
⌀ corps de base d1 | 19 mm | |
Longueur totale Ltot | 145 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236653 20 | |
EAN / GTIN | 4047109076198 | |
Réf. fabricant | V47 20201 |