Corps de base KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 55mm

Réf.: 236652 55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 6×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 55
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 6×D
Queue ABS
Arrosage interne oui
Pour couronnes de perçage 55 mm - 64 mm
Long. utile L1 370 mm
⌀ corps de base d1 53,5 mm
Longueur totale Ltot 435 mm
⌀ queue ABS® Ds 80 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236652 55
EAN / GTIN 4047109095953
Réf. fabricant V47 40551

Description

Exécution:

  • Sécurité du processus jusqu’à 6×D.
  • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
  • Queue ABS.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.