Plaquette KOMET®, BK8430, Désignation type W80: 18-030

Réf.: 236609 18-030

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W80 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 060206-03
Série KUB Pentron®
Désignation 18-030
Nuance BK8430
Type Uni
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236609 18-030
EAN / GTIN 4047109230170
Réf. fabricant W80 18030.068430

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
Fonte GG(G)
K
140
Uni