Plaquette KOMET®, BK7710, Désignation type W80: 28-010

Réf.: 236608 28-010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W80 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 09T308-01
Série KUB Pentron®
Désignation 28-010
Nuance BK7710
Type Alu
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236608 28-010
EAN / GTIN 4047109187689
Réf. fabricant W80 28010.087710

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
220
av. arrosage max.