{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 24,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 100 mm | |
Longueur de col LA | 121 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 080308 24-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236601 24,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181366 | |
Réf. fabricant | U44 22450 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 4×D, ⌀ DC m7: 24,5mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 608.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 454.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 327.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D | 4×D |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Long. utile L1 | 100 mm | 100 mm | 99,5 mm |
Série | KUB Pentron® | Perceuse électrique | HOLEX Pro |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |