Plaquette KOMET® 39-210

Réf.: 236565 39-210

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W83 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOEX 110508
Désignation 39-210
Nuance BK6130
Type Fonte GG(G)
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,22 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236565 39-210
EAN / GTIN 4047109204737
Réf. fabricant W83 39210.086130

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
160
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation s'appliquent aux outils KUB Quatron® 235500235505.
Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!
Uniquement pour KUB Centron Powerline.