{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 24,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 75 mm | |
Longueur de col LA | 110 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 07T308 23-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 141 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235505 24,5 | |
EAN / GTIN | 4047109026100 | |
Réf. fabricant | U11 52450 |