{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 31,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 96 mm | |
Longueur de col LA | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 090408 32-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 185 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235502 31,5 | |
Réf. fabricant | U11 83150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée, 3×D, ⌀ DC m7: 31,5mm |
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 397.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition |
⌀ nom. D | 31,5 | 31,5 |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Long. utile L1 | 96 mm | 96 mm |
Série | KUB Quatron® | Perceuse électrique |