XOMT06T204, HBD30, Type: UNI

Réf.: 235042 UNI
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMT06T204
Nuance HBD30
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 - 0,12
Nombre de changements/dents 4
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235042 UNI
EAN / GTIN 4062406253905
Réf. fabricant 235042 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

L'arête centrale centre le foret rapidement et en toute sécurité. L'arête extérieure offre un excellent contrôle des copeaux.

Utilisation:

Plaquettes SOMT exclusivement sur l'arête extérieure. Plaquettes XOMT exclusivement sur l'arête centrale.

Adapté(s) pour:

HOLEX Pro Drill 235000235010.