Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 5×D, Type: 12

Réf.: 232273 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 5×D
  • Queue: Cône morse
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 5×D
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Long. utile L1 60,3 mm
Taille cône morse CM 2
Vis de serrage 232990 TX7
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232273 12
EAN / GTIN 4062406105921
Réf. fabricant 232273 12

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 5×D, Type: 12

Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 5×D, Type: 12

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  381.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  343.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  313.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Plage ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,49 mm
Nombre de dents Z 2 2 2
Exécution 5×D 5×D 5×D
Arrosage interne oui oui oui
Queue Cône morse ISO 9766 ISO 9766
Long. utile L1 60,3 mm 60,3 mm 63 mm
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes