Elément de base Queue CM, sans arrosage interne 36

Réf.: 232260 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 5×D
  • Queue: Cône morse
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 5×D
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Plage ⌀ Dc 36 mm - 47 mm
Long. utile L1 209,5 mm
Taille cône morse CM 4
Vis de serrage 232990 TX20
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232260 36
EAN / GTIN 4045197592590
Réf. fabricant 232260 36

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange