Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 1,5×D, Type: 12

Réf.: 232257 12
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Exécution: 1,5×D
  • Queue: Cône morse
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 1,5×D
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Plage ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Long. utile L1 18,8 mm
Taille cône morse CM 2
Vis de serrage 232990 TX7
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232257 12
EAN / GTIN 4045197717849
Réf. fabricant 232257 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Goujures droites.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.