HiPer-Drill, élément de base 47 mm

Réf.: 231605 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Exécution: 3×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Nombre de dents Z: 1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HiPer-Drill
    Exécution 3×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
    Nombre de dents Z 1
    Arrosage interne oui
    Plage ⌀ Dc 47 mm - 48,99 mm
    Long. utile L1 147 mm
    ⌀ queue Ds 40 mm
    Long. queue Ls 70 mm
    Vis de serrage 231999 25IP1
    Longueur totale L 284 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231605 47
    EAN / GTIN 4062406641436
    Réf. fabricant 231605 47

    Description

    Exécution:

    • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
    • Positionnement précis de la plaquette de coupe grâce à une assise de plaquette prismatique et un serrage plus sûr grâce à l’alésage central.
    • Grande précision de concentricité à l’état monté. (Pour alésages jusqu’à la précision IT9)
    • Queue permettant une stabilité maximale lors du montage.

    Utilisation:

    Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

    Remarque(s):

    La vis de serrage doit être remplacée tous les cinq changements de lame de perçage.
    Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
    Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
    Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier