Plaquette à rayons 16/1

Réf.: 231527 16/1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  51.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  42.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type / Rayon R Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 161
    Nuance HB225
    Type d'outils Carbure
    X 2,75 mm
    Y 1,5 mm
    Z 2,51 mm
    Rayon R 1 mm
    S 3,97 mm
    L 11,11 mm
    Nombre de changements/dents 2
    Revêtement TiAlN
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231527 16/1
    EAN / GTIN 4062406565541
    Réf. fabricant 231527 16/1

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    250
    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Acier < 500 N/mm²
    P
    200
    Acier < 750 N/mm²
    P
    150
    Acier < 900 N/mm²
    P
    150
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    65
    Fonte GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    250
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes à rayons à 2 arêtes.

    Utilisation:

    Pour rayons convexes sur les ⌀ extérieurs ou dans des alésages.

    Adapté(s) pour:

    231500 réf. 16