Plaquette pour foret à centrer CN 16

Réf.: 231521 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 16
    Nuance HB225
    Type d'outils Carbure
    Code ISO SOGT 11T308
    Nombre de changements/dents 4
    Revêtement AlCrN
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231521 16
    EAN / GTIN 4062406565534
    Réf. fabricant 231521 16

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    150
    Acier < 750 N/mm²
    P
    140
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Utilisation:

    Pour le pré-perçage CN et le chanfreinage. Egalement pour le dressage en cas d’utilisation fixe sur tour. Pour la gravure.

    Remarque(s):

    ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :