Plaquette pour foret à centrer CN 16

Réf.: 231515 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 16
    Nuance HB7735
    Type d'outils Carbure
    Code ISO SOGT 11T303
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231515 16
    EAN / GTIN 4045197264183
    Réf. fabricant 231515 16

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    250
    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Ti > 850 N/mm²
    S
    65
    Fonte GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    250
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Utilisation:

    Pour le pré-perçage CN et le chanfreinage. Egalement pour le dressage en cas d’utilisation fixe sur tour. Pour la gravure.

    Remarque(s):

    ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier