Foret à centrer CN, 90°, ⌀ Ds: 10mm

Réf.: 231500 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Ds (mm) Prix unitaire TTC
  • Foret à centrer adapté à la forme de la plaquette: 90; Rayon

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGT 0802
⌀ queue Ds 10 mm
Arrosage interne non
Foret à centrer adapté à la forme de la plaquette 90; Rayon
Queue DIN 1835 B
Angle de pointe 90 degré
Nombre de dents Z 1
⌀ perçage max. d1 10 mm
Profondeur de perçage max. l1 4 mm
Longueur totale Ltot 90 mm
Taille de plaquette 10; 10G
Vis pour plaquette 231540 TX8 (2,0 Nm)
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231500 10
EAN / GTIN 4045197220455
Réf. fabricant 231500 10

Description

Exécution:

Avec queue cylindrique.