{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 31,7 mm | |
Nombre de dents effectif Zeff | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Nombre de plaquettes | 4 | |
Hauteur rainure ap | 10,8 mm | |
⌀ col d1 | 16 mm | |
Longueur de col L1 | 41 mm | |
Longueur totale Ltot | 105 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Plaquette adaptée | XNMU090408 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Référence fabricant | ETS D32-11-W25-XN09 | |
Type de produit | Fraises pour rainures en T |
Référence article | 227718 31,7/25 | |
EAN / GTIN | 7291075438918 | |
Réf. fabricant | 3343115 |