{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 48 mm | |
Nombre de dents effectif Zeff | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Nombre de plaquettes | 4 | |
Hauteur rainure ap | 22 mm | |
⌀ col d1 | 27 mm | |
Longueur de col L1 | 58 mm | |
Longueur totale Ltot | 130 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | XNMU130608 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Référence fabricant | ETS D48-22-W32-XN13 | |
Type de produit | Fraises pour rainures en T |
Référence article | 227700 48/2 | |
EAN / GTIN | 7291075332872 | |
Réf. fabricant | 3106543 |