BDMT 170408 ER-N4, PR1825, Type: ST1400

Réf.: 227673 ST1400
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette BDMT 170408 ER-N4
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR1825
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,09 − 0,16 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227673 ST1400
EAN / GTIN 4960664028092

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Les fraises sont équipées du même nombre de plaquettes de type N3 et N4. Respecter l'ordre de positionnement sur le porte-outils.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.