Fraise à dresser à 90° MEC17 32/3 mm

Réf.: 227505 32/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 15,7 mm
Longueur de col L1 40 mm
Longueur totale Ltot 100 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
⌀ D3 25 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 57 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 62 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,61 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 23,6 mm
Plaquette adaptée BDMT 170408
Vis pour plaquette 229709 (T15; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227505 32/3
EAN / GTIN 4960664406661
Réf. fabricant THN63256

Description

Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d’obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d’arêtes réduit.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes