{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO plaquette | BDMT 11T308 | |
Nombre de dents effectif Zeff | 4 | |
Nombre de plaquettes | 16 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 37 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Plaquette adaptée | BDMT 11T308 | |
Vis pour plaquettes | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227455 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526390 | |
Réf. fabricant | THN03960 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |