Fraise à dresser à 90° MECH11, Queue cylindrique, ⌀ D / Zeff: 40/4mm

Réf.: 227450 40/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Arrosage interne oui
Code ISO plaquette BDMT 11T308
Nombre de dents effectif Zeff 4
Nombre de plaquettes 24
Profondeur de coupe max. ap max 55 mm
Longueur de col L1 64 mm
Longueur totale Ltot 150 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Plaquette adaptée BDMT 11T308
Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227450 40/4
EAN / GTIN 4960664503773
Réf. fabricant THN03820

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l’effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe ae supérieures pour une profondeur de coupe ap identique. Haute productivité, même sur des machines de faible puissance.