{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 9 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Longueur totale Ltot | 55 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 194 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 198 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,12 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 93 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 11T3 | |
Vis pour plaquette | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227310 100/9 | |
EAN / GTIN | 4960664489336 | |
Réf. fabricant | THN03413 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° MEC11T 100/9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 607.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 932.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale Ltot | 55 | 50 |
Plaquette adaptée | BD.. 11T3 | LO.. 130708 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 100 | 100 |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 | 12 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |