Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise à dresser à 90° MECX, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/5XLmm

Réf.: 227100 20/5XL
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
Longueur de col L1 20 mm
Longueur totale Ltot 110 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
⌀ D3 17 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 37 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,72 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 16 mm
Plaquette adaptée BD.. 0703
Vis pour plaquette 229707 (T6; 0,45 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227100 20/5XL
Réf. fabricant THN03628

Description

Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d’usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d’épaulements, fraisage en oblique, etc.