TDKT 150532-PDR UNI

Réf.: 226588 UNI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HELI3MILL
    Type UNI
    Rayon d'angle 3,2 mm
    Nuance IC830
    Type d'outils Carbure
    Code ISO plaquette TDKT 150532-PDR
    Nombre de changements/dents 3
    Géométrie PDR
    Référence fabricant HM390 TDKT 150532-PDR IC830
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 226588 UNI
    EAN / GTIN 7291075312867
    Réf. fabricant 5666731

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    220
    Acier < 750 N/mm²
    P
    200
    Acier < 900 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
    La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier