TOMT 060508ER-GM, CA6535, Type: S

Réf.: 226442 S

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type S
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA6535
Type d'outils Carbure
Code ISO plaquette TOMT 060508ER-GM
Avance fz 0,08 mm - 0,2 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226442 S
EAN / GTIN 4960664914005
Réf. fabricant TMA40001

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
40
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Meilleure évacuation des copeaux avec la construction de brise-copeaux unique des plaquettes. L’angle de coupe axial maximal de 17° garantit un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie GM (orientée surface) constitue le 1er choix pour l’usinage général.