Fraise à dresser à 90° MEV 32/4 mm

Réf.: 226420 32/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
Longueur totale Ltot 35 mm
⌀ fixation 16 mm
⌀ D3 27 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 59 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 62 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,44 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 26,25 mm
Plaquette adaptée TOMT060508
Vis pour plaquette 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226420 32/4
EAN / GTIN 4960664914265
Réf. fabricant THN08500

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d’angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.