SZMU 080408PNRMM UNI

Réf.: 225812 UNI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEODO
Code ISO plaquette SZMU 080408PNRMM
Type UNI
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC808
Type d'outils HM
Nombre de changements/dents 4
Géométrie PNR-MM
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Référence fabricant S890 SZMU 080408PNRMM IC808
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225812 UNI
EAN / GTIN 7291075460377
Réf. fabricant 3408192

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d’énergie pendant l’usinage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.