SZMU 080412PNTR GGG

Réf.: 225811 GGG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEODO
Code ISO plaquette SZMU 080412PNTR
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance IC810
Type d'outils HM
Avance fz par dent 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Géométrie PNTR
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Référence fabricant S890 SZMU 080412PNTR IC810
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225811 GGG
EAN / GTIN 7291075440010
Réf. fabricant 3365019

Tableau d’application

GG
K
280
GGG
K
260
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d’énergie pendant l’usinage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript