Fraise à surfacer / dresser NEODO 25/3 mm

Réf.: 225750 25/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEODO
⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 5 mm
Longueur de col L1 35 mm
Longueur totale Ltot 120 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Plaquette adaptée SZ.U0804..
Référence fabricant S890 ESZ D25-3-C25-R08
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225750 25/3
EAN / GTIN 7291075481617
Réf. fabricant 3417100

Description

Exécution:

Système de fraisage hautement efficace pour le surfaçage et le fraisage d’épaulements à 90°. Pour l’ébauche et la pré-finition, notamment de l’acier et de la fonte. Economique grâce aux 8 arêtes de coupe par plaquette. Logement de plaquette extrêmement stable en queue d’aronde.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier