SPMT 1806 EDSR-NB2T GG

Réf.: 224030 GG
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SPMT 1806 EDSR-NB2T
Type GG
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance PR1810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,06 - 0,15 mm
Utilisation Ebauche
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 6,35 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 224030 GG
EAN / GTIN 4960664027590

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

La géométrie spéciale des plaquettes permet de réduire les efforts de coupe et d’améliorer le bris de copeaux. Tous les modèles avec arêtes Wiper pour avances élevées.

Utilisation:

NB2T / NB3T: idéales pour la coupe intermittente ainsi que des performances de coupe et des avances élevées.

Remarque(s):

Les fraises sont équipées en alternance du même nombre de plaquettes de type NB2 et NB3. Respecter l’ordre de positionnement sur le porte-outils.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 1×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :