SPMT 1806 EDER-NB2P ST1400

Réf.: 224024 ST1400
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SPMT 1806 EDER-NB2P
Type ST1400
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance PR1835
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,06 - 0,3 mm
Utilisation Coupe douce
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 6,35 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 224024 ST1400
EAN / GTIN 4960664030088

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
160
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

La géométrie spéciale des plaquettes permet de réduire les efforts de coupe et d’améliorer le bris de copeaux. Tous les modèles avec arêtes Wiper pour avances élevées.

Utilisation:

NB2P / NB3P: pour efforts de coupe réduits. Spécialement destinées aux porte-à-faux importants et aux pièces fines.

Remarque(s):

Les fraises sont équipées en alternance du même nombre de plaquettes de type NB2 et NB3. Respecter l’ordre de positionnement sur le porte-outils.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 1×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :