PNMG 1106XNEN-GM, PR1510, Type: GG

Réf.: 223308 GG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette PNMG 1106XNEN-GM
Type GG
Nuance PR1510
Type d'outils Carbure
Dent de planage 2 mm
Avance fz par dent 0,25 mm
Nombre de changements/dents 10
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223308 GG
EAN / GTIN 4960664732869
Réf. fabricant TLA05200

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.
GM - Utilisation générale.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.